| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829142370 Herst.-Nr.: 1159-55 EAN/GTIN: 4013456557666 |
| |
|
| | |
| KAISER Geräte-Verbindungsdose ECON Iso + zum nachträglichen Einsatz in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbund-Systemen, Verbindungsdose Ø 68mm, Tiefe 55mm mit 2 Geräteschrauben, 4 werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11,5mm und Rohre M20, 4 Schwenkschneiden für die sichere mechanische Verankerung, Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektro-Installation gemäß DIN 18015-5, für Dämmstärken ab 60mm, halogenfrei, VDE, inklusive KAISER Setzwerkzeug ECON® Iso+ 1090-22 (Art.Nr. 142375)
mit Schrauben 1159-55 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, KAISER, Geräte-Verbindungsdose, ECON, Iso, 1159-55 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,74* | € 21,65* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,45* | ab € 91,35* | € 114,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 189,92* | € 232,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|