| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829160980 Herst.-Nr.: Nr.: 160980 EAN/GTIN: 4027236020660 |
| |
|
| | |
| 3er Pack SB WAGO Verbindungsklemme 3x4mm mit Betätigungshebeln, isoliert, für massive Leiter bis 2,5mm² und flexible Leiter bis 4mm², Abisolierlänge der Leiter 9-10mm, mit separater Prüföffnung, Leiter einzeln lösbar, 400V/32A, Länge 20,5mm, Höhe 14,5mm, ENEC
zu 3 Stück
3x4mm² 222-413 grau ? 3 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 1,36* | € 2,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,43* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,14334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|