| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829199030 Herst.-Nr.: 222 20 016 EAN/GTIN: 4013960328325 |
| |
|
| | |
| Kunststoffrohr FPKu-EM-F 16 grau glattes, starres, flammwidriges Kunststoff-Isorohr (PVC-U) mit einseitig angeformter Muffe, mittlerer Druckfestigkeit 750N, hohe Schlagfestigkeit, temperaturbeständig -25°C bis +60°C, nicht flammenausbreitend, durch hohe Korrosionsfestigkeit beständig gegen aggressive Stoffe, geeignet für AP-Installation sowie Verlegung in und unter Putz, in Hohlräumen, in Zwischendecken und in Beton, VDE, Rohrlänge 2m
16 13,4mm grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FPKu-EM-F, 16, grau, 222 20 016 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 74 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,63* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,45* | ab € 42,15* | € 55,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 74 Meter | Mindestbestellmenge: 74 Meter ( entspricht € 120,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|