| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829232340 Herst.-Nr.: Villa C02 EAN/GTIN: 4027236042518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EGB Villa Farb- Außenkamera zum Anschluss an Interface in Verbindung mit Türstation "Villa AS", "Villa 8 AS" und "Villa AP", zur zusätzlichen Betrachtung von Eingängen, Terrassen und Hausflure im Innen- und Außenbereich, Farbkamera im massivem Metallgehäuse mit Objektiv Fokus 3,6mm, Bildauflösung 2MP 1080P/960H PAL und Infrarot-LEDs mit Leuchtweite 30m für Nachtsicht mit automatischer Umschaltung auf Schwarz/Weiß-Bild, Kamera einstellbar durch verstellbaren Montagefuß, mit Adapterleitungen 2-Draht für Videosignal und Spannungsversorgung 12V/1A (Zubehör), pro Kamera wird ein Interface Villa CI (Art.Nr. 232395) benötigt, IP66 157x70x66mm weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 55,32* | € 71,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,09* | € 127,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|