| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829232390 Herst.-Nr.: Villa C03 EAN/GTIN: 4027236042129 |
| |
|
| | |
| EGB Villa Farb- Domekamera Ø95x76mm weiß zum Anschluss an Interface in Verbindung mit Türstation "Villa AS", "Villa 8 AS" und "Villa AP", zur zusätzlichen Betrachtung von Eingängen, Terrassen und Hausflure im Innen- und Außenbereich, Dome-Farbkamera im massivem Metallgehäuse mit Objektiv Fokus 3,6mm, Bildauflösung 2MP 1080P/960H PAL und Infrarot-LEDs mit Leuchtweite 20m für Nachtsicht mit automatischer Umschaltung auf Schwarz/Weiß-Bild, Kamera dreh- und schwenkbar durch Kugelkopf, mit Adapterleitungen 2-Draht für Videosignal und Spannungsversorgung 12V/1A (Zubehör), pro Kamera wird ein Interface Villa CI (Art.Nr. 232395) benötigt, IP66 Ø95x76mm weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbkamera, EGB, Villa, Farb-, Villa C03 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 55,43* | € 72,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,21* | € 127,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|