Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB Villa 2 Familien Audio AP Set RFID/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829232495
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     Villa Audio Set 2 RL
EAN/GTIN:
     4027236048039
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
EGB Villa 2 Familien Audio AP Set RFID/Bluetooth

2-Draht-Technik, Audio-Set mit Villa Aufputz Audio-Türstation und Hausstation Audio-Innenstelle Villa AIS, Hausstation hörerlos zum Freisprechen, mit Wandhalterung, Mikrofon, Lautsprecher, Sprech-, Tür-, Internruf-, Licht-, Rufton aus-Taste, Ruftonauswahl, Ruftonlautstärkeregler, LED-Anzeige Ruhe-Zustand und Anruf, Anschluss von Etagentaster potentialfrei, Taster potentialfrei für Lichtsteuerung, Anschlussmöglichkeit von externem Türöffnertaster, Montage auf UP-Dose möglich, Spannungsversorgung 30V-DC, 110x85x23mm, Türstation mit Aluminiumgehäuse, mit integrierter RFID-Schnittstelle zur Zutrittskontrolle und integrierter Bluetooth-Schnittstelle, Steuerung über App "ACR-BT", Protokollierung und Tür öffnen, bis zu 50 Benutzerkarten programmierbar, beleuchtetem Namensschild, Türöffnerkontakt potentialfrei für externe Spannungsversorgung 8-12V mit einstellbarer Schaltzeit 1-10 Sekunden, Anschlussmöglichkeit eines externen Türöffnertasters oder Codeschlosses, LED-Rufanzeige, Rufquittierung über LED-Leiste, Maße 192x100x22mm, IP54, Netzgerät Villa NG, für Verteilereinbau, Eingang 230V-AC, Ausgang 30V-DC für Busleitung, Status LEDs, Maße 144x90x64mm, 6x RFID Chipkarte Villa K, Maße 85x53mm, Farbe weiß

2 Ruftasten 2 Hausstationen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 276,17*
€ 292,64*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 464,83*
€ 492,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,26*
€ 584,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,83*
€ 553,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.