| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829233420 Herst.-Nr.: 80420 EAN/GTIN: 4013283804209 |
| |
|
| | |
| Babyruf 'BabyCam'Reer mit FHSS-Technologie abhörsicher und störungsfrei, ECO-Modus 0% Strahlung im Ruhemodus, intelligente Einschaltautomatik, Kamera mit 50° Weitwinkellinse, automatischer Nachtsichtmodus durch moderne Infrarot-Technologie, einstellbare Mikrofonempfindlichkeit, optische und akustische Reichweitenkontrolle, hochauflösender 2,4" TFT Farbbildschirm mit einstellbarer Helligkeit, Lautstärkeregelung, Batterie- oder Netzbetrieb über Mikro-USB-Kabel (Akkulaufzeit Elternteil bis zu 14h), Funkfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 300m
weiß/grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Babyruf, 'BabyCam'Reer, 80420 |
| | |
| |