| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829235620 Herst.-Nr.: FL31-60030 EAN/GTIN: 4027236046677 |
| |
|
| | |
| EGB Patchkabel flexibel CAT 6A - 2m S/FTP-Kabel AWG 26, Schirmung Folie und Geflecht, geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig), Stecker mit Längenaufdruck, vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz, PiMF (Adern paarweise in Metallfolie), Kabelmantel TPE, Außenmantel Ø6,2mm, hochflexibel, flammwidrig nach IEC 60332-1, halogenfrei nach IEC 60754-2, raucharm nach IEC 61034, PoE-fähig, 500MHz
RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
2m grau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 4,42* | € 4,77* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,49* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|