| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829257305 Herst.-Nr.: 1200242 EAN/GTIN: 4046173102796 |
| |
|
| | |
| 10er Pack F-Stecker 7,3 mm Durchmesser F-Technik, gold vernickelt, mit Schraubanschluss, Dielektrikum Ø5,0mm, Länge 20mm, Schlüsselweite 11mm, Klasse A - Schirmungsmaß >128dB
7,3mm Ø HQ Premium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7, 3, mm, 1200242 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 0,208* | € 0,348* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,21* | € 0,35* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,75* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|