Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUTSPRECHERKABEL 2X2,5/0,20 transp.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LAUTSPRECHERKABEL
LAUTSPRECHERKABEL
Artikel-Nr.:
     1039U-9829361140
Hersteller:
     Elmat Schlagheck
Herst.-Nr.:
     6560003-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
LAUTSPRECHERKABEL 2X2,5/0,20 transp.

Flachleitung mit paralleler Leiterführung, Adern markiert, Leitermaterial Cu blank, Isolation PVC, flammwiedrig nach CEI 20-22 II° und IEC 332-3C, Leiterkonstruktion Feinader 0,2mm, Nennspannung 50V, Prüfspannung 75V, Temperaturbereich -10°C - +80°C, Kapazität ~130pF/m, Lieferung auf Spule

2x2,5mm² transparent

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, LAUTSPRECHERKABEL, 2X2, 5/0, 20, 6560003-010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.