Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100m NYM-J 3x1,5 Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NYM-J
NYM-J
Artikel-Nr.:
     1039U-9829366210
Herst.-Nr.:
     221745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
100m NYM-J 3x1,5 Ring

Top-Qualität aus deutscher Fertigung
nach VDE 0250 Teil 204, PVC-isoliert, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton (ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton), Flammwidrig nach EN 60332-1-2, zulässige max. Leitertemperatur 70°C, Nennspannung U0 = 300V, Nennspannung U = 500V

3x1,5mm² grau

Weitere Suchbegriffe: 3x1,5mm² feuchtraumleitung 100m, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, 3x1, 5, Ring, 221745
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 90,12*
Lager 1039
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 138,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,0943* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.