Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829374980 Herst.-Nr.: 5035371-01 EAN/GTIN: 4013674005925 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akku max-E Mignon 1900 mAh NiMh-Einzelzelle mit Lötfahnen in Z-Form, bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit, sehr geringe Selbstentladung, einsatzbereit bis zu 1 Jahr nach Aufladung, schnelladefähig bis zu 1000 mal, ideal für alle Geräte Mignon 1,2V 1900mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkus aa nimh ansmann, aa akku, nimh aa akku, NiMH-Akku, max-E, Mignon, 1900, 5035371-01 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,98* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 2,91* | € 4,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,48* | € 13,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,00* | € 31,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|