Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829394795 Herst.-Nr.: 1600-0055 EAN/GTIN: 4013674026562 |
| |
|
| | |
| LED-Handscheinwerfer Future HS1000FR Gehäuse Kunststoff, mit 2-Stufen-Schalter für 20/100% Lichtleistung, Netzausfall-Automatik, Li-Ion-Akku 3,7V/5,2Ah, Akku-Kontrollanzeige und High-Efficiency-Reflektor für eine verbesserte Leuchtweite von bis zu 650m, Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 7,5 Stunden bei 100% Lichtleistung und bis zu 40 Stunden bei 20% Lichtleistung, Ladeschale für Tisch- oder Wandmontage und USB-Lade-Netzteil, Ladung auch über PC-USB-Schnittstelle möglich, Lichtstrom 70/330lm bei 20/100% Lichtleistung
330lm schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,21* | € 60,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,94* | € 60,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,85* | € 60,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,50* | € 63,01* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,87* | € 103,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|