| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829396505 Herst.-Nr.: 700345EGB EAN/GTIN: 4027236041740 |
| |
|
| | |
| EGB LED-Taschenlampe 5 Watt Cree-LED 360lm mit Cree-LED, stufenlos fokussierbar, 2 Helligkeitsstufen (100% / 50%) einstellbar, Brenndauer mit einem Satz Batterien bis zu 3,5 Stunden, Lebensdauer der LED ca. 50.000 Stunden, Leuchtweite max. 180 Meter, Gehäuse aus massivem Aluminium, schwarz/silber anodisiert, mit gummiertem Schalter und Gürtelclip, Ø34x114mm
3x Micro LED weiß 360lm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 12,30* | € 18,34* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,55* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|