| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829441245 Herst.-Nr.: 50708 EAN/GTIN: 9003609507087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dezentrale Wohnraumlüftung RV1-35CMini 50708 Reversierende Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnungssystem welches ein angenehmeres Raumklima schafft, ideal für Bad/WC oder einzelne Räume bis zu 20 m², mit innenliegendem Keramik-Wärmetauscher, Inneneinheit H150 B150 T35mm mit Dekorativblende, Schutzkontakt-Anschlussleitung, Schnurzwischenschalter und IR-Handsender zum Ein-/Ausschalten der Anlage und Geschwindigkeitsstufe1/2, Be- und Entlüftung in 60 Sekunden-Takt mit automatischer Wärmegewinnung, zwei Strömungsgleichrichter verhindern Luftturbulenzen in der Lüftungsanlage, zwei Filter sorgen für saubere Luft, schützen den Keramik-Wärmetauscher vor Verunreinigung und dämpfen zusätzlich den Geräuschpegel, Außeneinheit Kunststoff H153 B153 T84mm, Verbindungsrohr Ø 106xL380mm, Effizienz der Wärmerückgewinnung bis 85%, Förderleistung max. 46m³/h, maximale Temperatur der zu transportierenden Luft von -15° C bis +40° C, mit Überhitzungsschutz, IP24, TÜV/GS
230V/2,3W weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dezentrale, Wohnraumlüftung, RV1-35CMini, 50708 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |