| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829501180 Herst.-Nr.: 221320 EAN/GTIN: 4021553101422 |
| |
|
| | |
| Kleinröhrenlampe T3.1/4 130V 20mA 2,6W KRL28 BA9s durchschnittliche Lebensdauer 1.000 Stunden, Ø10mm, Länge 28mm 130V 2,6W 20mA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Röhrenlampe, glühlampe ba9s 130v, glühbirne ba9s, leuchtmittel ba9s, Kleinröhrenlampe, T3.1/4, 130V, 20mA, 221320 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,93* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,94* | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,00* | € 2,52* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,54* | € 2,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,55* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|