Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Parathom PRO MR16 35 36° 6,3W/930 GU5,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039U-9829535905
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Nr.: 535905
EAN/GTIN:
     4058075609419
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
OSRAM Parathom PRO MR16 35 36° 6,3W/930 GU5,3

ersetzt 35W Halogenleuchtmittel, mit Glasreflektor, durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, dimmbar, Ø 51mm, Länge 46mm, Ra97, 12V-AC, EEK: G

6,3W 355lm 3000K 36º

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
269
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 15,27*
4 Tage
60
€ 9,45*
ab € 10,71*
€ 15,72*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 23,14*
€ 32,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609433
ab € 19,99*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609396
ab € 9,89*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609334
ab € 11,80*
Ähnlich
Osram
4058075609372
ab € 18,34*
Ähnlich
Osram
4058075431614
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.