Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX L LED 18 8W/830 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039U-9829536325
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Nr.: 536325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
OSRAM DULUX L LED 18 8W/830 2G11

ersetzt herkömmliche Kompakt-Leuchtstofflampen, zum Betrieb am EVG ohne Umverdrahten der Leuchte oder an 230V-AC, durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden, nicht dimmbar, EEK: E

Länge 230mm

8W 900lm 3000K 140º

Weitere Suchbegriffe: 2g11 leuchtmittel, OSRAM, DULUX, L, LED, Nr.: 536325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.