| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829541975 Herst.-Nr.: 620765EGB EAN/GTIN: 4027236049845 |
| |
|
| | |
| EGB LED Glasröhre 160lm/W L1200mm 14W 2240lm 5000K Sockel G13, Ø28mm, ersetzt herkömmliche T8-Leuchtstoffröhren, Glaskolben ohne Splitterschutz, Abstrahlwinkel 220°, Lebensdauer 50.000 Stunden, inklusive Starterbrücke mit eingebauter Feinsicherung T2A zum Austausch des vorhandenen Starters bei Leuchten mit KVG bzw. VVG, bei Betrieb der Leuchtmittel in Leuchten mit EVG müssen diese vom Fachmann umverdrahtet werden, nicht für Reihenverdrahtung geeignet, nicht dimmbar, 230V-AC, Umgebungstemperaturen -15°C bis +45°C, Garantie 3 Jahre Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung wird von der Bauart der Anlage bestimmt
160lm/W, EEK: C
14W 2240lm 5000K 1200mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,02* | € 20,14* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,45* | ab € 94,67* | € 121,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|