| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829609740 Herst.-Nr.: 1005-075.10 EAN/GTIN: 4011644007634 |
| |
|
| | |
| Silikon-Schutzkappe transparent D75 hitzebeständig bis 300°C, hält Folie und Glaswolle vom Leuchtmittel fern, Einbauhöhe 71mm mit 5mm Rand, für Halogen- und LED-Einbaustrahler mit Strahlerhöhe bis 68mm, mit seitlichen Klappen L50mm B26mm für Federbügel, für Ausschnittsbohrung von Ø75mm, Innendurchmesser 70mm
max. 35W |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 9,62* | € 14,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,94* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|