| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829620630 Herst.-Nr.: 731122 EAN/GTIN: 4042943155108 |
| |
|
| | |
| Solar-LED-Wandleuchte SAMAS Aluminium, Glas Acryl opal glänzend, mit Solarmodul, warmweißer LED 130lm, Bewegungsmelder 180°, Reichweite ca. 6m, Dämmerungsautomatik 20Lux fest eingestellt, Ein-/Ausschalter und Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku mit Lichtleistung 15% 20-25 Stunden und mit Lichtleistung 100% 2,5-3 Stunden, LM nicht austauschbar
H290 B140 A154mm dunkelgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, led außenwandleuchte, Solar-LED-Wandleuchte, SAMAS, 731122 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 58,30* | € 74,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 65,85* | € 83,17* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 83,97* | € 83,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,52* | € 137,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,86* | € 144,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|