| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829624555 Herst.-Nr.: LPQW223502 EAN/GTIN: 4037293017435 |
| |
|
| | |
| LED-Einbau-Panel weiß 3000K 21W Aluminium, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar, MM, Eingangsstrom 350mA
?225 T25 A?205mm
21W 1736lm 3000K weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, LED-Einbau-Panel, weiß, 3000K, 21W, LPQW223502 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,75* | € 43,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,88* | € 43,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,70* | € 44,34* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,99* | € 46,30* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,24* | € 145,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|