| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829625790 Herst.-Nr.: 222260242 EAN/GTIN: 4017807382587 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte 'Hoosic' 2flg anthrazit IP44 mit BWM Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt
Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 7 Minuten, mit Dämmerungsschalter 10-2000 Lux H330 Ø85 A118mm
2xE27/28W anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bewegungsmelder (beleuchtung), Wandleuchte, 'Hoosic', 2flg, anthrazit, 222260242 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 38,24* | € 45,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,08* | € 45,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,59* | € 47,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 36,93* | € 49,33* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 78,37* | € 98,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|