| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829629330 Herst.-Nr.: 629330 EAN/GTIN: 4029779049672 |
| |
|
| | |
| LED-Außenwandleuchte schwarz IP65 3000K 13W Alu-Druckguss, Abdeckung Polycarbonat opal matt, Abstrahlwinkel 120° indirekt strahlend, Leuchtenkopf drehbar 350°, LM nicht austauschbar H141 B172 A52mm
13W 650lm 3000K schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip65, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip65, LED-Außenwandleuchte, schwarz, IP65, 3000K, 81-5060 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,61* | € 50,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 46,59* | € 63,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,59* | € 110,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|