Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 'Irvine' nickel 3000-6500K 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829630000
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     620010407
EAN/GTIN:
     4017807449525
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenleuchte 'Irvine' nickel 3000-6500K 60W

Metall, Glas Acryl opal matt, mit Funk-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6500K und zum Dimmen der Leuchte, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

nickel

60W 7100lm L1050 B420 A65mm

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, 'Irvine', nickel, 3000-6500K, 620010407
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 107,20*
€ 131,26*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 107,91*
€ 131,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 110,24*
€ 134,55*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 111,97*
€ 137,66*
Lager 1039
5
1
Frei Haus
ab € 261,04*
€ 306,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
512384
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.