| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829630005 Herst.-Nr.: 620010442 EAN/GTIN: 4017807449495 |
| |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte 'Irvine' anthrazit 3000-6500K Metall, Glas Acryl opal matt, mit Funk-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6500K und zum Dimmen der Leuchte, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre
anthrazit
60W 6500lm L1050 B420 A65mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, 'Irvine', anthrazit, 3000-6500K, 620010442 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 106,51* | € 130,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 105,65* | € 130,96* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 108,94* | € 134,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 125,29* | € 154,84* | | | | Lager 1039 | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 255,58* | € 301,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|