| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829631115 Herst.-Nr.: 2400215 EAN/GTIN: 4027236039426 |
| |
|
| | |
| EGB LED An-/Unterbaul. L1173mm 14W 1260lm 4000K Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel >120°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, Schalter, Befestigungsmaterial, Zuleitung 1,8m mit Eurostecker und Steckverbindungsleitung 15cm, Lebensdauer ca. 25.000 Stunden, ohne Zwischenabstände direkt anreihbar (bis zu 10m Gesamtlänge), LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre
14W 1540lm 4000K L1173 H30 B22mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 13,13* | € 18,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,18* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|