| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829632800 Herst.-Nr.: DL 7-633/30 titan EAN/GTIN: 9003090255290 |
| |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte titan 4000K 25W DL 7-633/30 Aluminium, Glas Acryl opal matt (bei Verwendung des Netzgerätes Art.Nr. 676690 - 15W bzw. 676695 - 26W auch dimmbar), LM nicht austauschbar
titan LED weiß - 4000K
27W 2700lm 4000K Ø300mm A24mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, titan, 4000K, 25W, DL 7-633/30 titan |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 76,24* | € 97,72* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,56* | € 142,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|