| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829641260 Herst.-Nr.: 3550-11-102 EAN/GTIN: 8019282515128 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte Ideal weiß 10W Metall, Lichtfarbe 3000K, 4000K, 5000K oder 6000K über Touchschalter einstellbar, 4-stufig dimmbar, Schutzklasse II, LM nicht austauschbar
weiß
10W 1000lm H1750mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, LED-Stehleuchte, Ideal, weiß, 10W, 3550-11-102 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 111,80* | € 111,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,01* | € 122,39* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 97,10* | € 122,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 117,10* | € 147,15* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,37* | € 249,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|