| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829641795 Herst.-Nr.: 14853-16 EAN/GTIN: 4043689974992 |
| |
|
| | |
| LED-CCT-Deckenleuchte 'Edging' weiß L1000 31,5W Metall weiß, Abdeckung opal matt, mit 3-Stufen Schaltfunktion Alles-Innen-Außen und Aus, mit Funk-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K-5000K und zum Dimmen der Leuchte, mit Speicherung des zuletzt eingestellten Wertes, LM nicht austauschbar
35W 2150lm #1000x118 A62mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, deckenanbauleuchte, LED-CCT-Deckenleuchte, 'Edging', weiß, L1000, 14853-16 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,34* | € 132,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,84* | € 133,15* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,84* | € 133,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|