| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829643115 Herst.-Nr.: 426510207 EAN/GTIN: 4017807525274 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 'Franklin' nickel 2flg 35W/6,5W Aluminium nickel matt, Glas Acryl opal matt, LM nicht austauschbar mit Touchdimmer stufenlos dimmbar, Farbtemperatur 2700K, 3200K, 4000K einstellbar
35W 6,5W 4100lm 650lm CCT H1810mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LED-Stehleuchte, 'Franklin', nickel, 2flg, 426510207 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,13* | € 210,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 171,77* | € 212,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 182,42* | € 225,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,19* | € 260,19* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,76* | € 432,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|