| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829650410 Herst.-Nr.: 650410 EAN/GTIN: 4037293031462 |
| |
|
| | |
| LED-Anbau-Downlight IP54 CCT, 25W weiß geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall, Reflektor hochglänzend, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5700K über Auswahlschalter einstellbar, dimmbar, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, mit integriertem Netzgerät, Eingangsspannung 230V-AC, Garantie 5 Jahre
Ø213mm H129mm
25W min. 2250lm weiß pulverbesch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, evn elektro downlight, downlight, downlight 230v, LED-Anbau-Downlight, IP54, CCT, 25W, ALG54250125 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,38* | € 117,22* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,57* | € 117,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,65* | € 121,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,02* | € 122,31* | | | | Lager 1039 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,43* | € 236,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|