| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829650440 Herst.-Nr.: 170960301 EAN/GTIN: 4022208060521 |
| |
|
| | |
| Einbauleuchte Alu IP44 quadr. weiß, DF-9603M Lieferung ohne Fassung, zur individuellen Bestückung mit GU5,3- bzw. GU10- Leuchtmittel, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel, Leuchtmittelwechsel ohne Federring starr
?84 T23 AØ58mm
max. 50W weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, deckeneinbauleuchte gu5,3, Einbauleuchte, Alu, IP44, quadr., 170960301 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 4,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 6,93* | € 10,30* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,88* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|