| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829650505 Herst.-Nr.: 810732EGB EAN/GTIN: 4066541000011 |
| |
|
| | |
| EGB LED Einbau-Panel CCT 4,5W, rund Ø120mm, silber Metall, Abdeckung Acryl matt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5000K über Auswahlschalter einstellbar, dimmbar, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 650550 (300mA/4,5-7,2W) oder 650555 (300mA/10-15W), bzw. mit Netzgerät Art.Nr. 650570 (300mA-DIM/4,5-7,2W) oder 650575 (300mA-DIM/10-15W) sowie mit Netzgerät 650580 (300mA-DIM/6-12W) auch dimmbar oder über DALI-/PUSH-Netzgerät Art.Nr. 611325 bzw. DALI-2-Netzgerät Art.Nr. 611565 steuerbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), Betriebsstrom 300mA, Garantie 5 Jahre
Ø120 T28 AØ107mm, ET50mm passendes Netzgerät 650550 (nicht dimmbar), 650570 (dimmbar)
4,5W min. 480lm silber |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 6,99* | € 10,29* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,93* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|