| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829651960 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30505 EAN/GTIN: 5410288305059 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaudownlight IP44 UGR<19, 20W 4000K, weiß, 230V, Abstr.< 70°, 0030505
Technische Daten: 20W 2500lm 4000K weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led, einbauleuchten 230v, LED-Einbaudownlight, IP44, UGR<19, 20W, 30505 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 53,38* | € 69,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,09* | € 75,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,42* | € 79,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,58* | € 110,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|