| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829652270 Herst.-Nr.: 652270EGB EAN/GTIN: 4027236045588 |
| |
|
| | |
| EGB Einbaustrahler rund, schwenkbar, Alu geb. Lieferung ohne Fassung, zur individuellen Bestückung mit GU5,3- oder GU10-LED-Leuchtmitteln mit max. 50mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel, Garantie 3 Jahre schwenkbar 15° Ø85 H25 AØ68mm
max. 10W LED alu gebürstet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchten gu5,3 schwenkbar, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, EGB, rund, schwenkbar, 652270EGB |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 3,35* | € 5,22* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,36* | € 15,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|