| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829652320 Herst.-Nr.: SET EGB 652 320 EAN/GTIN: 4027236045670 |
| |
|
| | |
| EGB Einbaustrahler-Set nickel, 430lm-3000K-130° mit Federring, inklusive GreenLED GU10-LED-Leuchtmittel 6W - 430lm - 3000K (Art.Nr. 540510) mit Abstrahlwinkel 130° und GU10-Winkelfassung mit Anschlussdose (Art.Nr. 609600), Eingangsspannung 230V-AC, Garantie 4 Jahre Ø85 T70 AØ68mm schwenkbar 15°
1xGU10/max. 35W nickel gebürstet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Fassung, LEDs mit Stecksockel, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, EGB, Einbaustrahler-Set, nickel, 430lm-3000K-130°, SET EGB 652 320 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 3,35* | € 5,22* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,30* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|