| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829671320 Herst.-Nr.: Nr.: 671320 EAN/GTIN: 4058075440753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Einlegeleuchte-DALI UGR<19, 620mm 36W 3000K geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90° zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive Anschlussbox mit Möglichkeit für Durchverdrahtung für einfache Montage und separat setzbarem Netzgerät (Art.Nr. 671305 + 671310 = nicht dimmbar / 671315 + 671325 = DALI), hohe Lebensdauer von 60.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -10°C bis +50°C, Rahmenhöhe 10mm, Garantie 5 Jahre
mit DALI-Netzgerät, L145 B75 H25mm
36W 4320lm 3000K #620 H32mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |