| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829671680 Herst.-Nr.: 671680 EAN/GTIN: 4037293027465 |
| |
|
| | |
| Wand-/ Bodeneinbauleuchte IP65 2W 3000K, anthr. komplett Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas geriffelt, Abstrahlwinkel 45°, bei Bodenmontage befahrbar bis 1000kg bei max. 20km/h (ausreichende Drainage notwendig), mit integriertem Netzgerät, Alu-Einbauhülse und Zuleitung 1m, Eingangsspannung 230V-AC
?63 T73 AØ55mm (mit Hülse = T73 AØ59mm)
2W 82lm 3000K anthtrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, bodeneinbauleuchte ip65 230v, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, Wand-/, IP65, 2W, 654120A |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,88* | € 114,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,97* | € 114,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,19* | € 118,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,63* | € 119,16* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,87* | € 209,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|