Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB LED Wannenleuchte IP65 55W 6400lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
EEL
Artikel-Nr.:
     1039U-9829674465
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     2400224
EAN/GTIN:
     4027236037613
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
EGB LED Wannenleuchte IP65 55W 6400lm 4000K

Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 160°, mit Kunststoffklammern (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich) und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdauer >76.000 Stunden (L80 B10), Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, D, Garantie 5 Jahre

55W 6400lm 4000K L1500 B96 H80mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
€ 6,45*
ab € 46,35*
€ 61,82*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 112,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.