Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Leuchtensteckverbinder
>
Artikel
Buchsenteil schraubbar GST
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9829675290
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
92.931.3053.0
EAN/GTIN:
4025348280019
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Buchsenteil schraubbar GST
zur Erstellung von individuellen Verbindungsleitungen
230V/16A weiß
... >
Lager 1039
>
Lichttechnik & LEDs
>
Leuchtenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenteil
,
schraubbar
,
GST
,
92.931.3053.0
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,50*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 12,36*
€ 18,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland Konfektioniertes Stromkabel, A 3-polig, GST18i3 / Buchse, B 3-polig, GST18i3 / Stecker, 20 A, 1m Weiß, 250 V
Wieland
92.238.1000.2
ab € 14,62*
Zubehör
Wieland Konfektioniertes Stromkabel, A 3-polig, GST18i3 / Buchse, B offenes Ende, 20 A, 1m Weiß, 250 V
Wieland
92.238.1063.2
ab € 10,62*
Zubehör
Wieland Konfektioniertes Stromkabel, A 3-polig, GST18i3 / Buchse, B offenes Ende, 20 A, 1m Weiß, 250 V
Wieland
92.238.1003.2
ab € 11,66*
Zubehör
Wieland Konfektioniertes Stromkabel, A 3-polig, GST18i3 / Buchse, B offenes Ende, 20 A, 3m Weiß, 250 V
Wieland
92.238.3063.2
ab € 21,67*
Zubehör
Wieland Stecker GST18i3 Leuchtensteckverbinder, Stecker, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, 16A, Grau
Wieland
84.990.1243.0
ab € 140,02*
Zubehör
Wieland Stecker/Buchse GST18 Leuchtensteckverbinder, Konfektioniertes Kabel, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 3, 16A, Weiß, L.
Wieland
92.232.6000.2
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen