| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829675305 Herst.-Nr.: 2400337EGB EAN/GTIN: 4027236048978 |
| |
|
| | |
| EGB LED Wannenleuchte IP65, CCT+Power-DIP, 17W Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal mit Rillenoptik, Schlagschutz IK08, mit Steckklemmen, einfache Montage, da LED-Trägerplatine in der Abdeckung fixiert ist und bei der Montage nicht separat herausgenommen bzw. wieder eingesetzt werden muss, Abstrahlwinkel 160° (Nennwinkel 110°), Lichtfarbe 3000K, 4000K, 6500K und 4 Leistungsstufen (100/90/75/60%) über DIP-Schalter einstellbar, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², mit Edelstahlklammern und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdauer >60.000 Stunden (L90 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre
17W min. 2300lm L600 B75 H75mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 29,50* | € 41,38* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,84* | € 63,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|