| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829675445 Herst.-Nr.: 800730EGB EAN/GTIN: 4027236048152 |
| |
|
| | |
| EGB LED Einbau-Panel, CCT-DIM, 3W, silber, rund Metall, Abdeckung Acryl matt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5000K über Auswahlschalter einstellbar, inklusive separat setzbarem Netzgerät, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Eingangsspannung 230V-AC, Garantie 5 Jahre
Ø85 T28 AØ75mm, ET50mm Netzgerät L94 B31 H22mm
3W min. 180lm silber |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 10,14* | € 14,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,91* | € 32,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|