| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829677570 Herst.-Nr.: 628513001 EAN/GTIN: 4017807298819 |
| |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte weiß 3000-5500K 21,5W dimmbar Metall weiß, Glas Acryl opal glänzend mit Sternenhimmeleffekt, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 5500K, zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, zum Dimmen und Ein-/Ausschalten der Leuchte, LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre
21,5W 2400lm Ø425mm A60mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, weiß, 3000-5500K, 21, 628513001 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,13* | € 47,08* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 35,37* | € 47,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,36* | € 48,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,86* | € 49,36* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 77,26* | € 96,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|