| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829677820 Herst.-Nr.: 81-3145 EAN/GTIN: 4029779043243 |
| |
|
| | |
| LED-Ein- und Anbaupanel weiß IP44 4000K 11W eckig Kunststoff, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 90°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, mit integriertem Netzgerät, Eingangsspannung 230V-AC, Garantie 3 Jahre
?165 T32 A?155mm mit Anbaugehäuse - ?172mm H35mm
11W 850lm 4000K weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Ein-, und, Anbaupanel, weiß, 81-3145 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,04* | € 24,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 18,40* | € 26,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,02* | € 27,16* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,71* | € 51,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|