Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strips-Rolle 5m 24V IP20 2700K 24W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Strips-Rolle
LED-Strips-Rolle
Artikel-Nr.:
     1039U-9829680075
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     STR2024302827
EAN/GTIN:
     4037293016117
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Strips-Rolle 5m 24V IP20 2700K 24W

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten!

300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

24W 450lm/m 2700K B8mm H2mm

Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette, LED-Strips-Rolle, 5m, 24V, IP20, STR2024302827
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,94*
€ 49,93*
3 Tage
8
pro Stück
€ 6,45*
ab € 37,30*
€ 50,04*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,28*
€ 50,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 51,44*
Lager 1039
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,85*
€ 86,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,21*
€ 102,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,97*
€ 102,304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,35*
€ 97,997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,78*
€ 93,748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,96*
€ 90,392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,85*
€ 80,742
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 13,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.