Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strips-Rolle 5m 24V IP20 2700K 48W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Strips-Rolle
LED-Strips-Rolle
Artikel-Nr.:
     1039U-9829680280
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     STR2024602827
EAN/GTIN:
     4037293016209
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Strips-Rolle 5m 24V IP20 2700K 48W

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°,  dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten!

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

48W 803lm/m 2700K B8mm H2mm

Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 5m, partylichterkette, led streifen 3000k, LED-Strips-Rolle, 5m, 24V, IP20, STR2024602827
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 47,07*
€ 62,01*
41 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,94*
€ 62,11*
3 Tage
16
pro Stück
€ 6,45*
ab € 48,32*
€ 63,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 63,49*
Lager 1039
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 109,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,82*
€ 130,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,59*
€ 129,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 96,78*
€ 115,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 17,608* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.