Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strips-Rolle 5m 24V IP20 4000K 72W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Strips-Rolle
LED-Strips-Rolle
Artikel-Nr.:
     1039U-9829681005
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     STR20241202840
EAN/GTIN:
     4037293016278
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Strips-Rolle 5m 24V IP20 4000K 72W

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°,  dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten!

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

72W 1445lm/m 4000K B10mm H2mm

Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 4000k 5m, partylichterkette, led streifen 5m, LED-Strips-Rolle, 5m, 24V, IP20, STR20241202840
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 58,02*
€ 73,42*
4 Tage
7
pro Stück
€ 6,45*
ab € 58,11*
€ 73,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 75,54*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 60,90*
€ 76,97*
Lager 1039
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,84*
€ 127,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,15*
€ 151,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,21*
€ 150,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,23*
€ 143,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,23*
€ 137,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,84*
€ 123,57
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 20,768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.