| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829681610 Herst.-Nr.: STR54241202827 EAN/GTIN: 4037293016339 |
| |
|
| | |
| LED-Strips-Rolle 5m 24V IP54 2700K 72W UV-beständig, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten!
600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m
72W 1292lm/m 2700K B10mm H3mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 67,68* | € 85,10* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 67,78* | € 85,22* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,74* | € 87,61* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 70,80* | € 88,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 127,26* | € 156,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 25,452* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|