| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829683215 Herst.-Nr.: 300787EGB EAN/GTIN: 4027236046134 |
| |
|
| | |
| EGB LED Strahler PROprisma IP65 50W 4750lm 6500K Gehäuse Alu-Druckguss, schlagfest IK07, schwarz, bessere Lichtstreuung und weniger Blendwirkung durch satinierte, prismatische Abdeckung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, Abstrahlwinkel 160°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm², Länge 25cm, Betriebstemperatur -40°C bis +40°C, für Netzanschluss 230V (der Einsatz von RC-Löschgliedern wird empfohlen), LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre
50W 4750lm 6500K H300 B225 A40mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EGB, LED, Strahler, PROprisma, 300787EGB |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 33,60* | € 46,75* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,52* | € 83,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|